›

BL-150-10 SCH

Cod. Rexel SK5306216
Cod. Produttore 5306216

Informazioni principali

  • Spessore: 0,5/1 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Profilo: Sottile
  • Funzione: Copertura elettrica
  • Montaggio: Preciso e sicuro
  • Uso: Protezione aperture
  • Struttura: Compatta
  • Serie: BL-150-10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La maschera di copertura BL-150-10 è progettata per applicazioni elettriche, offrendo un profilo sottile con uno spessore di 0,5/1 mm che garantisce resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa maschera è ideale per proteggere e rifinire aperture o componenti all'interno di impianti elettrici, assicurando un montaggio preciso e sicuro. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi contesti, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti tecnici.
BL-150-10 SCH