Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0624920000
Cod. Produttore
0624920000
Cod. EAN
4008190157739

Informazioni di prodotto

BK 3 CRN

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare BK 3 CRN progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua configurazione multipolare consente una gestione ordinata e funzionale dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Prodotto conforme agli standard di sicurezza, adatto per ambienti industriali e civili che richiedono soluzioni di connessione efficienti e robuste. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

lunghezza

20 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

31 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare BK 3 CRN per avvitatura diretta, connessione elettrica sicura e duratura, uso industriale e civile