Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906040000
Cod. Produttore
7906040000
Cod. EAN
4008190576240

Informazioni di prodotto

BK 2/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione ordinata e precisa dei circuiti elettrici, facilita l’installazione e la manutenzione grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Adatta a diverse soluzioni elettriche, offre resistenza e protezione nelle condizioni operative più comuni. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

lunghezza

20 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

20 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare BK 2/E per collegamento elettrico sicuro e installazione professionale