Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906100000
Cod. Produttore
7906100000
Cod. EAN
4008190576301

Informazioni di prodotto

BK 12/E

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare BK 12/E progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua esecuzione antideflagrante Ex e la struttura robusta la rendono adatta anche per ambienti con rischio di esplosione, offrendo protezione e sicurezza ottimali. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

lunghezza

20 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

92 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare BK 12/E avvitatura diretta custodia antideflagrante Ex per applicazioni elettriche sicure e resistenti