Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710523
Cod. Produttore
BIZ710523

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Singola
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Ø tubo: 18 mm
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Materiale: Poliammide 6
  • Serie: BIZ'CLIP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip di fissaggio singola in plastica di colore grigio RAL 7035, progettata per tubi con diametro di 18 mm. Realizzata in poliammide 6, garantisce resistenza e durata, con un campo di temperatura di applicazione da +10 a +35 °C. Ideale per il fissaggio di tubi e guaine, si applica facilmente forando fino a 8 mm di diametro e inserendo la clip con un martello. Offre ottime prestazioni meccaniche con resistenza allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, assicurando fissaggi stabili e sicuri. Utilizzabile come graffetta con chiodo, rappresenta una soluzione affidabile per installazioni elettriche. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP singola Ø 18 mm, PA 6, grigia (x 100), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

18 mm

rivestito in plastica

diametro

18 ... 18 mm

Serie

BIZ CLIP

Produttore

BIZCLIP morsetto plastica Ø18 mm fissaggio guaine elastiche elettrico