Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710525
Cod. Produttore
BIZ710525

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Singola
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Ø tubo: 28 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Serie: BIZ'CLIP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BIZCLIP plastica semplice con diametro tubo 28 mm, realizzato in poliammide 6 di alta qualità, senza alogeni, ideale per il fissaggio di tubi e guaine. Il fissaggio avviene tramite inserimento con martello dopo aver forato fino a un diametro di 8 mm. Il prodotto è di colore grigio RAL 7035 e garantisce elevate resistenze allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, assicurando una tenuta affidabile e duratura. La clip singola è progettata per un uso pratico e sicuro in applicazioni elettriche, offrendo una soluzione resistente e funzionale per il fissaggio rapido e stabile di tubazioni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP singola Ø 28 mm, PA 6, grigia (x 50), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

28 mm

rivestito in plastica

diametro

28 ... 28 mm

Serie

BIZ CLIP

Produttore

BIZCLIP fissaggio plastica Ø28 mm per guaine elettriche cemento mattone