› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

BIZCLIP doppia 25 mm fissaggio guaine per cemento e mattone

Cod. Rexel BLBIZ710229
Cod. Produttore BIZ710229
Cod. EAN 3700420321491

Informazioni principali

  • Tipo: Doppia
  • Ø tubo: 25 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Serie: BIZ'CLIP

Descrizione del prodotto

Clip doppia in plastica di colore grigio RAL 7035, realizzata in poliammide 6 senza alogeni, progettata per il fissaggio di tubi e guaine con diametro di 25 mm. Il fissaggio avviene tramite inserimento in fori da 8 mm, garantendo una resistenza allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento pari a 10-15 daN. Il prodotto è fornito in confezioni da 50 pezzi ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. La temperatura di utilizzo consigliata varia da +10 a +35 gradi Celsius. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP doppia Ø 25 mm, PA 6, grigia (x 50), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

2

diametro nominale

25 mm

rivestito in plastica

diametro

25 ... 25 mm

Serie

BIZ CLIP

BIZCLIP doppia 25 mm fissaggio guaine per cemento e mattone