›

Bitappo Vimar Arkè Metal 16A 3 moduli quadro elettrico

Cod. Rexel FD4B.V19M.BT
Cod. Produttore 4B.V19M.BT
Cod. EAN 8053839323217

Informazioni principali

  • Serie: Arkè Metal
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Tipo: Bitappo
  • Colore: Altri

Descrizione del prodotto

Presa multistandard Vimar Arke in finitura metallica, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l'uso, è ideale per installazioni elettriche che richiedono versatilità e affidabilità. La presa è priva di lampada di segnalazione e alimentatore USB incorporato, offrendo una soluzione semplice e robusta per la connessione di dispositivi elettrici. La qualità dei materiali e la cura nella realizzazione assicurano durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bitappo Vimar Arkè Metal Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

38,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Bitappo Vimar Arkè Metal 16A 3 moduli quadro elettrico