Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.V19B.BT
Cod. Produttore
4B.V19B.BT
Cod. EAN
8053839320070

Informazioni di prodotto

Bitappo Vimar Arkè Bianca
Bitappo Vimar Arke di colore bianco, progettato per completare le installazioni elettriche con stile e funzionalità. Questo componente si integra perfettamente con prese multistandard, garantendo un aspetto pulito e uniforme. Dotato di contatto di protezione, assicura sicurezza nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali di qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti domestici e professionali. La finitura bianca conferisce un design sobrio e moderno, adattandosi facilmente a ogni tipo di arredamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bitappo Vimar Arkè Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

38,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Bitappo Vimar Arkè Bianco 16A 3 moduli incasso muro