Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.V14.BT
Cod. Produttore
4B.V14.BT
Cod. EAN
8053839320018

Informazioni di prodotto

Bitappo Vimar Plana Bianca
Presa multistandard di alta qualità con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale è ideale per ambienti residenziali e commerciali, assicurando una connessione stabile e sicura. Realizzata con materiali resistenti, questa presa è priva di lampada di segnalazione e non include un alimentatore USB incorporato, mantenendo una configurazione semplice e versatile. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi contesti estetici, offrendo una soluzione pratica e durevole per le esigenze di alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bitappo Vimar Plana Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

38,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Bitappo Vimar Plana bianco 16A 3 moduli civile residenziale