› Civile residenziale › Serie Civili

Bitappo Bticino Matix 16A 3 moduli Bianco Civile residenziale

Cod. Rexel FD4B.AM.BT
Cod. Produttore 4B.AM.BT
Cod. EAN 8053839320100

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Corrente: 16 A
  • Moduli da frutto: 3
  • Serie: Matix

Descrizione del prodotto

Bitappo BTicino Matix bianco, una presa multistandard progettata per garantire sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Dotata di contatto di protezione per una maggiore affidabilità, è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza. Il design essenziale e il colore bianco si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e versatile per il collegamento elettrico. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bitappo Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Bitappo Bticino Matix 16A 3 moduli Bianco Civile residenziale