›

Bitappo Gewiss System Bianco 16A 3 moduli

Cod. Rexel FD4B.G20.BT
Cod. Produttore 4B.G20.BT
Cod. EAN 8053839320308

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Corrente: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Serie: Gewiss System

Descrizione del prodotto

Bitappo bianco Gewiss System, progettato per completare e proteggere le prese multistandard. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design pulito e funzionale, assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici moderni. La finitura bianca conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bitappo Gewiss System Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

69,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,4 mm

profondità dell'apparecchio

37,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Bitappo Gewiss System Bianco 16A 3 moduli