Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.NT.BT
Cod. Produttore
4B.NT.BT
Cod. EAN
8057741999959

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Colore: Altri
  • Serie: Livinglight Tech
Bitappo compatto e funzionale per prese multistandard, progettato per garantire sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Realizzato con materiali di alta qualità, si integra perfettamente in ambienti moderni offrendo una soluzione pratica per la copertura delle prese elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un design essenziale senza rinunciare alla robustezza e alla sicurezza. La finitura neutra si adatta facilmente a diversi contesti, rendendolo un accessorio versatile per impianti elettrici residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bitappo Bticino Livinglight Tech Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz