Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.N.BT
Cod. Produttore
4B.N.BT
Cod. EAN
8057741999928

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Serie: Livinglight
Presa multistandard bianca BTicino Livinglight con contatto di protezione integrato. Progettata per garantire sicurezza e compatibilità con diversi tipi di spine, questa presa si distingue per il design pulito e moderno, ideale per ambienti residenziali e professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. La soluzione perfetta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bitappo Bticino Livinglight Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

materiale

Plastica

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

casella di testo/superficie di marcatura

contatto di protezione

numero di fasi

1

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di unità

1

Tipologia

Presa multistandard

colore

Bianco

tipo di montaggio

Incassato

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

Produttore

Bitappo Bticino Livinglight Bianco 16A 3 moduli