Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4B.L.BT
Cod. Produttore
4B.L.BT
Cod. EAN
8057741999898

Informazioni di prodotto

Bitappo Bticino Livinglight Antracite
Descrizione del produttore: Bitappo Bticino Livinglight Antracite Colore: Antracite (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Bitappo Bticino Livinglight Antracite 16A 3 moduli per frutto