› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BIRBA GU10 SOSP.L600 BIANCO RAGG

Cod. Rexel L19367
Cod. Produttore 9367
Cod. EAN 8033913469581

Informazioni principali

  • Serie: Birba
  • Tipo lampadina: GU10
  • Lunghezza sospensione: 600 mm
  • Colore finitura: Bianco Ragg
  • Design: Minimalista
  • Applicazioni: Soggiorno, cucina
  • Materiali: Alta qualità
  • Temperatura colore: Variabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Birba GU10 Sospensione L600 in Bianco Ragg è un elemento di illuminazione elegante e versatile, progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una finitura bianca raffinata che si integra perfettamente in spazi moderni e classici. La sua forma sospesa e il design minimalista non solo garantiscono un'illuminazione efficace, ma aggiungono anche un tocco di stile all'arredamento. Grazie alla compatibilità con lampadine GU10, offre la possibilità di scegliere tra diverse temperature di colore, consentendo di personalizzare l'atmosfera dell'ambiente. Ideale per soggiorni, cucine o aree commerciali, il Birba GU10 rappresenta una soluzione di illuminazione pratica e di design, perfetta per chi cerca funzionalità e estetica in un unico prodotto.
BIRBA GU10 SOSP.L600 BIANCO RAGG