› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BIRBA GU10 PLAF.L150 BIANCO RAGG.

Cod. Rexel L19373
Cod. Produttore 9373
Cod. EAN 8033913469611

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Attacco lampadina: GU10
  • Tipo: Plafoniera
  • Serie: Birba
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Compatto ed elegante
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Interni moderni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il plafoniera Birba GU10 di colore bianco è un elemento di design elegante e funzionale, perfetto per l'illuminazione di interni moderni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e il colore bianco si integrano armoniosamente in qualsiasi ambiente, creando un'atmosfera accogliente e luminosa. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design intuitivo. Adatta per lampadine GU10, offre la flessibilità di scegliere l'intensità luminosa desiderata, rendendola ideale per ogni occasione, che si tratti di un'illuminazione generale o di un'illuminazione d'accento. La Birba GU10 è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.
BIRBA GU10 PLAF.L150 BIANCO RAGG.