› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BIRBA GU10 APPL.BIEM BIANCO RAGGR.

Cod. Rexel L19397
Cod. Produttore 9397
Cod. EAN 8033913469741

Informazioni principali

  • Attacco: GU10
  • Colore: Bianco
  • Uso: Interni
  • Consumo: LED basso consumo
  • Materiale: Alta qualità
  • Grado protezione: Adatto interni
  • Design: Semplice e lineare
  • Serie: Birba

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Birba GU10 è un'applique elegante e funzionale, progettata per l'illuminazione degli spazi interni. Realizzata in un raffinato colore bianco, questa applique si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, dal moderno al classico. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. L'applique è dotata di un attacco GU10, che permette di utilizzare lampadine LED per un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Grazie al suo design semplice e lineare, la Birba GU10 può essere posizionata in vari punti della casa, come in soggiorno, corridoio o camera da letto, per creare atmosfere calde e accoglienti. Con un grado di protezione adeguato, è adatta per l'uso in ambienti interni, offrendo una soluzione di illuminazione versatile e di stile. La Birba GU10 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione pratica senza rinunciare all'estetica.
BIRBA GU10 APPL.BIEM BIANCO RAGGR.