Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BPBP.JW
Cod. Produttore
4BPBP.JW
Cod. EAN
8053839327321

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Colore: Bianco
  • Numero moduli: 1
  • Serie: Matix Go
  • Tipo: Bipasso
Presa multistandard bipasso di colore bianco, progettata per garantire elevata sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Ideale per installazioni elettriche moderne, si distingue per la versatilità nell’accogliere differenti tipi di spine, assicurando un collegamento affidabile e stabile. Realizzata con materiali di qualità, offre un design essenziale e funzionale, adatto a qualsiasi ambiente domestico o professionale. Questa presa non è dotata di lampada di segnalazione né di alimentatore USB incorporato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bipasso Bticino Matix Go Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 1

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45,1 mm

profondità dell'apparecchio

38,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

1

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Bipasso Bticino Matix Go 16A Bianco 1 modulo

€ 3,27 x 1 pz.
(pz.)