Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BPBP.AM
Cod. Produttore
4BPBP.AM
Cod. EAN
8053839327475

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 1
  • Serie: Matix
Presa multistandard bipasso di colore bianco, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l'uso. Progettata per offrire versatilità e compatibilità con diversi tipi di spine, si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali. La finitura in bianco la rende adatta a qualsiasi contesto di arredo elettrico, assicurando funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bipasso Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 1

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37,3 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

1

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz