Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BPBP.KW
Cod. Produttore
4BPBP.KW
Cod. EAN
8053839327505

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente: 16 A
  • Moduli: 1 modulo
  • Serie: Living Now
Presa multistandard bipasso di colore bianco, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell'uso quotidiano. Il design essenziale e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo funzionalità e affidabilità per le esigenze elettriche domestiche e professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo senza rinunciare all'estetica. Ideale per installazioni che richiedono una presa versatile e sicura, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bipasso Bticino Living Now Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 1

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

85,7 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

1

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Bipasso Bticino Living Now 16A 1 modulo Bianco