Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TT3171
Cod. Produttore
5TT3171
Cod. EAN
4001869073002

Informazioni di prodotto

Accoppiatore di rete T55, AC 230 V, 50 Hz, con calotta trasparente
accoppiatore di rete T55 AC 230V 50Hz con calotta trasparente Apparecchi di manovra Siemens per applicazioni in edifici residenziali, funzionali e industriali. Gli apparecchi di manovra innovativi di Siemens sono una parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica. Con gli interruttori con comando a distanza, i relè ausiliari, i contattori Insta e gli orologi interruttori, essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di manovra. Sia che si tratti di applicazioni in edifici residenziali o industriali oppure nell'infrastruttura, Siemens offre sempre il portfolio adatto per tutte le funzioni di manovra. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza! Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Ampia gamma di accessori montabili senza problemi. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

sottocorrente monofase possibile

intervallo di misura corrente

16.0 A

larghezza

18.0 mm

altezza

90.0 mm

profondità

64.0 mm

Produttore

BIO-RELE X LA RIDUZIONE DEI CAMPI