›

BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2 ADV

Cod. Rexel L183337
Cod. Produttore 83337
Cod. EAN 8033913780174

Informazioni principali

  • Tipo: Binario trifase/DALI
  • Colore: Bianco
  • Serie: MT2 ADV
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Illuminazione: Fedeltà colori ottimale
  • Applicazioni: Versatile e modulare
  • Design: Integrazione elettronica/meccanica

Descrizione del prodotto

BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2 ADVLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2 ADVLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2 ADV