›

BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT1

Cod. Rexel L180981
Cod. Produttore 80981
Cod. EAN 8033913026173

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: Binario trifase DALI
  • Applicazione: LED e DALI
  • Installazione: Residenziale e commerciale
  • Funzione: Controllo illuminazione
  • Serie: L180981
  • Compatibilità: Dispositivi DALI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Binario trifase DALI di colore bianco con lunghezza di un metro, ideale per l’installazione di sistemi di illuminazione a LED. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, permette una gestione efficiente dell’alimentazione e del controllo delle luci. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per impianti elettrici moderni. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, assicura compatibilità con dispositivi DALI per un controllo avanzato dell’illuminazione.
BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT1