Prodotti /

Cod. Rexel
A80191005X-12
Cod. Produttore
0191005X-12
Cod. EAN
8054378293498

Informazioni di prodotto

BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 2m
Descrizione del produttore: Binario da incasso a 3 fasi con tecnologia DALI, lungo 2 metri, ideale per installazioni elettriche moderne e versatili. Realizzato in colore nero, garantisce un design discreto e raffinato, perfetto per ambienti che richiedono un sistema di illuminazione modulare e controllabile. Questo binario consente una gestione efficiente dell’illuminazione, offrendo flessibilità e compatibilità con diversi apparecchi. Progettato per un montaggio a incasso, assicura un’integrazione elegante e funzionale negli spazi interni.

colore

Nero

larghezza

52 mm

altezza

38 mm

lunghezza

2000 mm