Prodotti /

Cod. Rexel
A80191005X-11
Cod. Produttore
0191005X-11
Cod. EAN
8054378293481

Informazioni di prodotto

BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 2m
Descrizione del produttore: Binario da incasso a 3 fasi con tecnologia DALI, lungo 2 metri, ideale per installazioni elettriche che richiedono un sistema di illuminazione modulare e flessibile. Realizzato in colore bianco, si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un design discreto e funzionale. Questo binario garantisce un controllo preciso dell’illuminazione, ottimizzando l’efficienza energetica e la gestione delle luci. Perfetto per applicazioni professionali che necessitano di soluzioni avanzate per il controllo e la distribuzione dell’energia elettrica.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

38 mm

lunghezza

2000 mm