Prodotti /

Cod. Rexel
A80191004X-12
Cod. Produttore
0191004X-12
Cod. EAN
8054378307409

Informazioni di prodotto

BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 1m
Descrizione del produttore: Binario da incasso a 3 fasi compatibile con sistema DALI, della lunghezza di 1 metro. Realizzato in colore nero, è ideale per installazioni elettriche che richiedono un sistema di illuminazione modulare e flessibile. Questo binario garantisce un collegamento sicuro e ordinato per apparecchi di illuminazione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’illuminazione in ambienti professionali e residenziali. La compatibilità con il protocollo DALI consente un controllo preciso e personalizzato delle luci, migliorando l’efficienza energetica e la qualità dell’illuminazione.

colore

Nero

larghezza

52 mm

altezza

38 mm

lunghezza

1000 mm