Prodotti /

Cod. Rexel
A80191004X-11
Cod. Produttore
0191004X-11
Cod. EAN
8054378307393

Informazioni di prodotto

BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 1m
Descrizione del produttore: Binario da incasso a 3 fasi con tecnologia DALI, lungo 1 metro, ideale per installazioni elettriche moderne e versatili. Realizzato in colore bianco, si integra facilmente in diversi ambienti garantendo un design discreto e funzionale. Questo binario assicura un'efficiente gestione dell'illuminazione, offrendo flessibilità e controllo avanzato grazie al sistema DALI, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali ne rendono l'installazione semplice e duratura nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

38 mm

lunghezza

1000 mm