›

Binario DIN rail combinato 800 mm guide fisse per impianti elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAD0030P1
Cod. Produttore QAD0030P1
Cod. EAN 5411815232015

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI 10 GUIDE DIN FISSE L 800MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Guide DIN fisse
  • Lunghezza: 800 mm
  • Montaggio: Su barra DIN
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Supporto per componenti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Binario combinato per montaggio su guida DIN fisso, con una lunghezza di 800 mm, ideale per l’installazione e l’organizzazione di componenti elettrici in quadri e pannelli. Realizzato per garantire stabilità e facilità di fissaggio, questo accessorio è adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica, assicurando un supporto robusto e duraturo per dispositivi modulari. La sua struttura ottimizza lo spazio e facilita la gestione dei cablaggi, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Metrico

lunghezza

230 mm

materiale

Alluminio

numero di unità di altezza (UA)

1

Serie

System pro E energy combi

Binario DIN rail combinato 800 mm guide fisse per impianti elettrici modulari