Prodotti /

Cod. Rexel
A80191042X-12
Cod. Produttore
0191042X-12
Cod. EAN
8054378419348

Informazioni di prodotto

BINARIO 48V L=3MT DALI INC TRIM ST10
Descrizione del produttore: Binario elettrico da 48V con lunghezza di 3 metri, progettato per l’installazione incassata. Compatibile con il protocollo DALI per il controllo intelligente dell’illuminazione, offre un sistema versatile e funzionale per ambienti moderni. Il design in colore nero garantisce un’estetica elegante e discreta, ideale per integrare l’impianto elettrico con stile e efficienza. Questo binario è una soluzione affidabile per la distribuzione dell’alimentazione in sistemi di illuminazione a basso voltaggio.

colore

Nero

larghezza

103 mm

altezza

54 mm

lunghezza

3000 mm