Prodotti /

Cod. Rexel
A80191040X-12
Cod. Produttore
0191040X-12
Cod. EAN
8054378419324

Informazioni di prodotto

BINARIO 48V L=1MT DALI INC TRIM ST10
Descrizione del produttore: Binario elettrico da 1 metro progettato per sistemi a 48V con tecnologia DALI, ideale per l’installazione incassata. Realizzato in colore nero, offre un design discreto e moderno che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo binario è compatibile con dispositivi di illuminazione a controllo digitale, garantendo un’illuminazione efficiente e personalizzabile. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici avanzati.

colore

Nero

larghezza

103 mm

altezza

54 mm

lunghezza

1000 mm