›

Binari modulari 20 moduli con copertura etichette per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1390
Cod. Produttore AD1390
Cod. EAN 8015646682833

Informazioni principali

  • Serie: ArTu K Modular
  • Numero binari: 20
  • Larghezza moduli: 12 mod
  • Grado protezione IP: IP65 con porta
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Normativa: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Materiale: Involucro metallico

Descrizione del prodotto

N.20 binari con copertura per etichette 1, parte integrante della serie ArTu K Modular Structures di ABB, questo prodotto è progettato per l’installazione e il montaggio di quadri elettrici modulari conformi alla norma CEI EN 61439-1 e 2. Offre una struttura robusta e versatile con montanti anteriori e posteriori forati o senza forature interne, consentendo un assemblaggio flessibile e sicuro. È dotato di flange di copertura per zoccolo e zoccoli addizionali per una migliore stabilità e protezione, oltre a pannelli laterali, posteriori e porte frontali con sistema di fissaggio affidabile. Il sistema prevede anche telai funzionali aperti per quadri non segregati e supporti per morsettiere. La protezione degli involucri è garantita con gradi IP fino a IP65 con porte, e resistenza agli urti meccanici IK09 o IK10 a seconda del tipo di porta. Inoltre, sono disponibili rinforzi di sollevamento per facilitare la movimentazione e l’installazione. La ventilazione superiore è prevista con profilo IP20 per assicurare un corretto ricircolo d’aria, mentre il profilo di copertura IP31/IP41 assicura protezione contro polvere e spruzzi. Tutte le componenti sono progettate per garantire conformità alle direttive europee di bassa tensione, offrendo una soluzione completa e affidabile per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.20 label supports w=12mod

Caratteristiche tecniche

Serie

ArTu K Modular Structures

Binari modulari 20 moduli con copertura etichette per quadri elettrici