›

BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT2

Cod. Rexel L180991
Cod. Produttore 80991
Cod. EAN 8033913026296

Informazioni principali

  • Tipo: Binario incasso trifase
  • Controllo: Digitale DALI
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione professionale
  • Installazione: Montaggio incassato
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: MT2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Binario da incasso trifase con tecnologia DALI, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità di colore bianco, garantisce un'installazione discreta e integrata negli ambienti interni. Ideale per sistemi di illuminazione professionale, offre una gestione efficiente e flessibile della luce grazie al controllo digitale DALI, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione affidabile e moderna per il montaggio incassato.
BIN.DA INCASSO TRIFASE/DALI BCO MT2