›

BIBOK 4 Faretto LED 1W 120° Angolo Fascio Cromato per Illuminazione Interni

Cod. Rexel L185575C12
Cod. Produttore 85575C12
Cod. EAN 8020806210382

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Temperatura colore: 120
  • Finitura: Cromo
  • Serie: BIBOK 4
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

BIBOK 4 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BIBOK 4 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BIBOK 4 Faretto LED 1W 120° Angolo Fascio Cromato per Illuminazione Interni