› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BIBOK 4 Faretto LED 1W 120° Angolo Fascio Cromato per Illuminazione Interni

Cod. Rexel L185575W12
Cod. Produttore 85575W12
Cod. EAN 8020806210429

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • LED: 1 unità
  • Angolo luce: 120°
  • Finitura: Cromo
  • Serie: BIBOK 4
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Versatile

Descrizione del prodotto

BIBOK 4 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BIBOK 4 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BIBOK 4 Faretto LED 1W 120° Angolo Fascio Cromato per Illuminazione Interni