› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BIBOK 4 Faretto LED 1W 120° luce bianca per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L191350W12
Cod. Produttore 91350W12
Cod. EAN 8033913675166

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • LED: 1 LED
  • Temperatura colore: Bianco
  • Angolo luce: 120°
  • Serie: BIBOK 4
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIBOK 4 1LED 1W 120 BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BIBOK 4 Faretto LED 1W 120° luce bianca per illuminazione efficiente