›

BIBOK 1 LED 5MM 0,5W Finitura Cromo Illuminazione LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L185335C30
Cod. Produttore 85335C30
Cod. EAN 8020806205531

Informazioni principali

  • Potenza: 0,5W
  • LED: 1 LED 5MM
  • Finitura: Cromo
  • Serie: BIBOK 1
  • Tensione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

BIBOK 1 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BIBOK 1 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BIBOK 1 LED 5MM 0,5W Finitura Cromo Illuminazione LED Efficienza Energetica