› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BIBOK 1 LED 5MM 0,5W Finitura Cromo Illuminazione LED Alta Efficienza

Cod. Rexel L185335W30
Cod. Produttore 85335W30
Cod. EAN 8033913162963

Informazioni principali

  • Potenza: 0,5W
  • Tecnologia: LED 5MM
  • Finitura: Cromo
  • Serie: BIBOK 1
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

BIBOK 1 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BIBOK 1 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BIBOK 1 LED 5MM 0,5W Finitura Cromo Illuminazione LED Alta Efficienza