› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BIBOK 1 1LED 5MM BIANCO

Cod. Rexel L191366W30
Cod. Produttore 91366W30
Cod. EAN 8033913676583

Informazioni principali

  • Potenza: 0,5W
  • LED: 1 LED 5MM
  • Colore luce: Bianco
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 5MM LED
  • Serie: BIBOK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIBOK 1 1LED 5MM 0,5W BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BIBOK 1 1LED 5MM BIANCO