› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Biadesivo 3M 4941F resistente IP68 15x33 metri per applicazioni industriali e LED

Cod. Rexel L199520
Cod. Produttore 99520
Cod. EAN 8033913024063

Informazioni principali

  • Descrizione: BIADESIVO 3M X IP68
  • Dimensioni: 15x33MT
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: 4941F
  • Applicazione: per uso LED
  • Fornitore: 3M
  • Tipologia: Biadesivo
  • Resistenza: alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIADESIVO 3M X IP68 4941F 15X33MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Biadesivo 3M 4941F resistente IP68 15x33 metri per applicazioni industriali e LED