Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK8LAPPNM12
Cod. Produttore
XUK8LAPPNM12
Cod. EAN
3666916037492

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 10-30 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤100 mA
  • Distanza di rilevamento: 0,8 m
  • Tipo uscita: PNP programmabile NO/NC
  • Protezione: IP67/IP69K
  • Dimensioni: 50x50x23 mm
  • Materiale custodia: ABS/PC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte dell'applicazione XU, la gamma monomodale. È progettato per applicazioni di assemblaggio. È un sensore compatto in plastica, 50mm x 50mm, con un connettore M12 a 4 vie. Certificato ECOLAB, il sensore è adatto per applicazioni destinate ad alimenti e bevande. Sistema a diffusione con soppressione dello sfondo, trasmissione a laser rosso di 1 classe. Distanza di rilevamento da 5mm a 800mm, a seconda del colore dell'oggetto da rilevare.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

30 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

23 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

310 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

800 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

0 ... 310 mm

temperatura ambiente

-20 ... 80 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

0 ... 310 mm

Serie

Photoelectric sensors XU