›

BERET-R 3 TONDO 1LED 1W OTTONE GREZ

Cod. Rexel L181469W00
Cod. Produttore 81469W00
Cod. EAN 8033913109173

Informazioni principali

  • Potenza: 1 W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: Ottone grezzo
  • Design: Compatto e moderno
  • Applicazione: Illuminazione puntuale
  • Efficienza: Basso consumo
  • Serie: BERET-R 3
  • Durata: Lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada BERET-R 3 tonda con una potenza di 1 watt, caratterizzata da un design compatto e moderno. Realizzata in ottone grezzo, offre un aspetto robusto e una lunga durata nel tempo. La sorgente luminosa a LED garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione puntuale e di qualità. Questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e stile, combinando materiali resistenti con tecnologia LED avanzata.
BERET-R 3 TONDO 1LED 1W OTTONE GREZ