› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BERET-R 3 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ

Cod. Rexel L192067W00
Cod. Produttore 92067W00
Cod. EAN 8033913165155

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Tonda
  • Materiale: Nikel
  • Applicazioni: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Protezione: Resistente
  • Serie: BERET-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il BERET-R 3 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'efficienza energetica superiore senza compromettere l'estetica. Realizzato in nikel, questo dispositivo presenta un design elegante e moderno, perfetto per qualsiasi ambiente. La tecnologia LED integrata consente di ottenere un'illuminazione brillante e duratura, con un consumo energetico ridotto di solo 1W. Grazie alla sua forma tonda, si adatta facilmente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi interni come uffici, negozi o abitazioni. Il grado di protezione garantisce resistenza e sicurezza, assicurando che l'apparecchio possa essere utilizzato anche in condizioni ambientali variabili. Con il BERET-R, la combinazione di funzionalità e stile è a portata di mano.
BERET-R 3 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ