›

BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO

Cod. Rexel L192066N30
Cod. Produttore 92066N30
Cod. EAN 8033913165865

Informazioni principali

  • Design moderno e compatto
  • Potenza LED: 1 W
  • Forma: tondo
  • Finitura: cromata
  • Efficienza energetica: elevata
  • Illuminazione: uniforme
  • Applicazione: ambienti interni
  • Serie: BERET-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada BERET-R 3 TONDO è caratterizzata da un design moderno e compatto con finitura cromata, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale ed elegante. Dotata di un LED da 1 watt, garantisce un'efficienza energetica elevata e una luce uniforme. Questo prodotto si distingue per la sua forma tonda, che si integra facilmente in diversi contesti elettrici e di illuminazione, offrendo una soluzione pratica e di qualità per chi cerca un apparecchio luminoso affidabile e dal look raffinato.
BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO