›

BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO

Cod. Rexel L192066M15
Cod. Produttore 92066M15
Cod. EAN 8033913268450

Informazioni principali

  • Potenza: 1 W
  • Tecnologia: LED integrato
  • Forma: Tonda
  • Finitura: Cromata
  • Tipo: Lampada da incasso
  • Applicazione: Interni
  • Serie: BERET-R 3
  • Efficienza: Basso consumo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso BERET-R 3 TONDO con tecnologia LED integrata da 1 watt, caratterizzata da un design compatto e moderno con finitura cromata. Ideale per l'illuminazione di ambienti interni, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico grazie al LED. La forma tonda e la struttura robusta garantiscono un'installazione versatile e durevole, perfetta per valorizzare ogni spazio con un tocco di eleganza e funzionalità.
BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO