›

BERET-R 14 1LED 2W C/CRIVER INOX

Cod. Rexel L183567W30
Cod. Produttore 83567W30
Cod. EAN 8033913424160

Informazioni principali

  • Potenza: 2 watt
  • Lunghezza: 14 cm
  • Corpo: acciaio inox
  • LED: alta efficienza
  • Driver: elettronico integrato
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Serie: BERET-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED BERET-R da 14 cm con potenza di 2 watt, caratterizzata da un design compatto e moderno. Il corpo in acciaio inox conferisce resistenza e durabilità, ideale per installazioni in ambienti che richiedono materiali robusti e affidabili. La luce emessa è efficiente e a basso consumo energetico, perfetta per applicazioni che necessitano di illuminazione puntuale e di qualità. Questa lampada integra un LED ad alta efficienza e un driver elettronico che garantisce prestazioni costanti e lunga durata nel tempo.
BERET-R 14 1LED 2W C/CRIVER INOX