›

BERET-2R TONDO 1LED 3W IS

Cod. Rexel L1C01052ISNML
Cod. Produttore C01052ISNML
Cod. EAN 8055306314292

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Forma: Rotonda
  • Tipo LED: 1 LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Design: Semplice
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: BERET-2R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED rotonda BERET-2R con potenza di 3W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto compatto e performante, offre un design semplice e funzionale adatto a diversi ambienti. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa lampada una scelta affidabile per soluzioni di illuminazione moderne.
BERET-2R TONDO 1LED 3W IS
€ 70,27 x 1 pz.