› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W INOX

Cod. Rexel L193140W30
Cod. Produttore 93140W30
Cod. EAN 8033913239689

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • Ambiente: Interno/Esterno
  • Consumo: Basso
  • Installazione: Semplice
  • Serie: BERET-2Q
  • Design: Elegante e moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il BERET-2Q 11 QUADRO 1LED 2W INOX è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti. Realizzato in acciaio inossidabile, questo prodotto offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per l'uso in spazi interni ed esterni. La sua potenza di 2 watt e la tecnologia LED assicurano un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre il consumo energetico. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre l'installazione è semplice e veloce grazie alla sua configurazione intuitiva. Questo prodotto non solo migliora l'estetica degli spazi, ma offre anche un'illuminazione funzionale e versatile, adatta a diverse applicazioni. Con il BERET-2Q, ogni ambiente può beneficiare di una luce chiara e accogliente, combinando stile e funzionalità in un'unica soluzione.
BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W INOX