› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BERET-2Q 11 QUADRO LED 2W ACCIAIO INOX ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Cod. Rexel L193140N08
Cod. Produttore 93140N08
Cod. EAN 8056534413641

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Sorgente: LED 1LED
  • Colore: Neutro
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Design: Compatto e moderno
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: BERET-2Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il BERET-2Q 11 QUADRO 1LED 2W INOX è un dispositivo innovativo progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo prodotto non solo garantisce resistenza e durabilità nel tempo, ma aggiunge anche un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente. Con una potenza di 2W, la sua sorgente luminosa LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per spazi interni ed esterni. Il design compatto e moderno lo rende ideale per l'installazione in vari contesti, da abitazioni a uffici, mentre il suo colore neutro si adatta facilmente a qualsiasi stile decorativo. Grazie alla sua efficienza energetica, il BERET-2Q è una scelta sostenibile che contribuisce a ridurre i consumi elettrici, senza compromettere la qualità della luce.
BERET-2Q 11 QUADRO LED 2W ACCIAIO INOX ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA