› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BERET-2Q 8 QUADRO Lampada LED 2W Inox Illuminazione Efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L193134N60
Cod. Produttore 93134N60
Cod. EAN 8056534411135

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: BERET-2Q
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Dimensioni compatte: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BERET-2Q 8 QUADRO Lampada LED 2W Inox Illuminazione Efficiente Linea Light Group